Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte à cliquet, Open Ratch 17a Série, Acier allié au chrome, 180 mm LG

  • ERIKS:14810050
  • Fabricant:4018754331536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,34 €/ Unitéhors TVA

35,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
Open Ratch 17a
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Inch
Longueur
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
86 g
Feature EFI09004_INH
0.5 in
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
1/2
Feature EFI09006_INH
0.5 in
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
1/2
Largeur de tête, ôté ouvert
26 mm
Largeur de tête, ôté couronne
25 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non