Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte à cliquet, Open Ratch 17a Série, Acier allié au chrome, 156 mm LG

  • ERIKS:14810013
  • Fabricant:4018754331512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
Open Ratch 17a
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Inch
Longueur
156 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
64 g
Feature EFI09004_INH
0.375 in
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
3/8
Feature EFI09006_INH
0.375 in
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
3/8
Largeur de tête, ôté ouvert
22 mm
Largeur de tête, ôté couronne
21 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non