23,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | Open Ratch 17a |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Inch |
Longueur | 134 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 34 g |
Feature EFI09004_INH | 0.25 in |
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces) | 1/4 |
Feature EFI09006_INH | 0.25 in |
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces) | 1/4 |
Largeur de tête, ôté ouvert | 18 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 17.5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 12 |
Testé par le VDE | Non |