62,37 €/ Unitéhors TVA
75,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | OPEN RATCH 17 |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Longueur | 285 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 339 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 22 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 22 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 46.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 41 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 10 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 13.5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 12 |
Testé par le VDE | Non |