Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte à cliquet, OPEN RATCH 17 Série, Acier allié au chrome, 275 mm LG

  • ERIKS:14810162
  • Fabricant:4018754320172
Image 1
Ajouter à la liste

58,52 €/ Unitéhors TVA

70,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Longueur
275 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
294 g
Largeur de clé ôté ouvert
21 mm
Largeur de clé, ôté couronne
21 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
43.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
38 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
9 mm
Largeur de tête, ôté couronne
12.5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non