26,18 €/ Unitéhors TVA
31,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | OPEN RATCH 17 |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Longueur | 173 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 85 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 12 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 12 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 25.2 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 23.5 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 4.7 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 8.4 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 12 |
Testé par le VDE | Non |