Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, 4014 Série, Acier allié au chrome, 810 mm LG

  • ERIKS:14810355
  • Fabricant:4018754226481
Image 1
Ajouter à la liste

755,37 €/ Unitéhors TVA

914,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4014
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Longueur
810 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
6500 g
Largeur de clé ôté ouvert
75 mm
Largeur de clé, ôté couronne
75 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
153 mm
Largeur de tête, ôté couronne
110 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
26 mm
Largeur de tête, ôté couronne
38 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non