Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, 4014 Série, Acier allié au chrome, 760 mm LG

  • ERIKS:14810349
  • Fabricant:4018754226474
Image 1
Ajouter à la liste

639,87 €/ Unitéhors TVA

774,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4014
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Longueur
760 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
5500 g
Largeur de clé ôté ouvert
70 mm
Largeur de clé, ôté couronne
70 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
143 mm
Largeur de tête, ôté couronne
105 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
24 mm
Largeur de tête, ôté couronne
35 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non