569,03 €/ Unitéhors TVA
688,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4014 |
Type | Combination spanner |
Modèle | Métrique |
Longueur | 710 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 4500 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 65 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 65 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 133 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 98 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 22 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 33 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Testé par le VDE | Non |