Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mâle coudée a pointe sphérique longue TORX - T25

  • ERIKS:23780229
  • Fabricant:4018754110001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour vis TORX®, série longue, avec pointe sphérique du côté long, angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté, Chrome-Vanadium, brunies.
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
10771
Type
Hex Keys For TORX Screws
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Dimension (T)
T25
Longueur
163 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Approuvé VDE
Non
Type
Jeu de clés TORX
Poids
24 g
Longueur du ôté court
33