2,73 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 10760a |
Type | Hex L-Key |
Modèle | Inch |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 5/16 in |
Longueur | 108 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé hexagonale en L |
Poids | 59 g |
Longueur du ôté court | 44 |