Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé hexagonale à tête sphérique, 10767H Série, 28 mm Jambe courte, 5 mm WD, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23780343
  • Fabricant:4018754119578
Image 1
Pour vis à six pans, angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté, avec pointe sphérique et bague de retenue du côté long, permet
un travail rapide en toute sécurité, même dans des endroits d'accès difficile, maintien fiable des vis placées en bout, Chrome-Vanadium, brunies.
Ajouter à la liste

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
10767H
Type
Hex Key With Ball-Ended
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Longueur
160 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Type
Clé hexagonale à tête sphérique
Poids
30 g
Longueur du ôté court
28