8,32 €/ Unitéhors TVA
10,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 10771 |
Type | TORX Ball-ended L-Key |
Modèle | Torx |
Tête sphérique | Oui |
Dimension (T) | T9 |
Longueur | 67 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé en L à tête sphérique TORX |
Poids | 4 g |
Longueur du ôté court | 19 |
Longueur cuisse longe | 67 |
Avec tête sphérique | Oui |
Testé par le VDE | Non |