Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique Manoskop 40-200Nm

  • ERIKS:13282856
  • Fabricant:4018754269006
Image 1
Ajouter à la liste

506,00 €/ Unitéhors TVA

612,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730a
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
14x18 mm in
Couple de serrage
de 40 jusqu'à 200 Nm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
2.5 Nm
Longueur
455 mm
Avec son de signalisation
Oui
Hauteur de tête
23 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Feature EF015206_P1
4 %