Modèle : clé dynamométrique et clé d'angle de rotation, design ergonomique avec poignée en plastique multicomposant. Avec interface USB pour programmation de la clé dynamométrique et clé d'angle de rotation, et documentation des données de vissage par portable et PC. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable N m, ft·lb, in-lb, lisible sur écran couleurs LED à éclairage contrasté. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ainsi que l'angle de rotation. Plage de mesure particulièrement large, de 5 % à 100 % de la valeur nominale. Signalisation triple du déroulement du vissage par un signal sonore (avertisseur), vibrations et affichage LED bien visible, avec fonction feu de signalisation. Fonction de blocage du menu pour une protection contre tout réglage non autorisé des valeurs de réglage. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ainsi que l'angle de rotation. Possibilité de régler des longueurs d'outils d'insertion individuelles, entretien facile grâce à un ajustement simple et à l'indication automatique de la prochaine date de calibrage, possibilité de regrouper des cas de vissage répétitifs en un plan de déroulement guidé par menu, les processus de vissage sont enregistrés avec un horodatage. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, cliquet réversible, 2 piles mignon AA/LR6, dans une mallette en plastique.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
2 070,53 €/ Unitéhors TVA
2 505,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Couple de serrage | de 20 jusqu'à 400 Nm |