Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique electro-mecanique 730DR/65

  • ERIKS:23998331
  • Fabricant:4018754187638
Image 1
Clé dynamométrique électronique MANOSKOP® 730DR

Modèle : avec poignée en plastique multicomposant. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable N·m, lbf·ft, lbf·in, lisible sur écran. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Signal sonore et tactile par déclenchement électromécanique, évaluation visible du vissage au moyen d'un affichage vert et/ou rouge de l'écran. Fonction de verrouillage du menu avec code à quatre chiffres au choix pour se protéger contre une modification non-autorisée des réglages. Couple de serrage automatiquement exact après saisie d'un calibre différent. Protection contre les surcharges par signal d'avertissement sonore et visuel, fonction d'affichage également pour les couples à gauche, unités de mesure : N-m, ft-lb, in-lb, différentes limites de tolérance réglables en fonction du vissage. Enregistrement de 7 500 données de vissage, avec interface USB. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, 2 piles mignon AA/LR06, dans une mallette.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

1 327,48 €/ Unitéhors TVA

1 606,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Mesure de raccord
3/4 in
Couple de serrage
de 65 jusqu'à 650 Nm