Modèle : avec poignée en plastique multicomposant. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable N·m, lbf·ft, lbf·in, lisible sur écran. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Signal sonore et tactile par déclenchement électromécanique, évaluation visible du vissage au moyen d'un affichage vert et/ou rouge de l'écran. Fonction de verrouillage du menu avec code à quatre chiffres au choix pour se protéger contre une modification non-autorisée des réglages. Couple de serrage automatiquement exact après saisie d'un calibre différent. Protection contre les surcharges par signal d'avertissement sonore et visuel, fonction d'affichage également pour les couples à gauche, unités de mesure : N-m, ft-lb, in-lb, différentes limites de tolérance réglables en fonction du vissage. Enregistrement de 7 500 données de vissage, avec interface USB. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, 2 piles mignon AA/LR06, dans une mallette.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
1 082,62 €/ Unitéhors TVA
1 309,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Couple de serrage | de 40 jusqu'à 400 Nm |