Modèle : avec poignée en plastique multicomposant. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable N·m, lbf·ft, lbf·in, lisible sur écran. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Signal sonore et tactile par déclenchement électromécanique, évaluation visible du vissage au moyen d'un affichage vert et/ou rouge de l'écran. Fonction de verrouillage du menu avec code à quatre chiffres au choix pour se protéger contre une modification non-autorisée des réglages. Couple de serrage automatiquement exact après saisie d'un calibre différent. Protection contre les surcharges par signal d'avertissement sonore et visuel, fonction d'affichage également pour les couples à gauche, unités de mesure : N-m, ft-lb, in-lb, différentes limites de tolérance réglables en fonction du vissage. Enregistrement de 7 500 données de vissage, avec interface USB. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, 2 piles mignon AA/LR06, dans une mallette.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Couple de serrage | de 10 jusqu'à 100 Nm |