Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique electro-mecanique 714R/2

  • ERIKS:12438388
  • Fabricant:4018754212729
Image 1
Clé dynamométrique numérique 2-20 Nm
1/4'' Couplage mano
4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec angle de rotation de référence, angle de rotation avec couple de référence)
Affichage graphique couleur haute résolution avec feux de signalisation latéraux supplémentaires
Structure de menu librement configurable
3 modes de fonctionnement : clic, pic (indication avec affichage de la valeur de pic) et piste (indication avec affichage du couple)
Port Micro-USB
Verrouillage de sécurité QuickRelease - système d'échange pour les outils enfichables Mesure de l'angle de rotation sans bras de référence
Stockage des données (< 2 500 assemblages vissés), jusqu'à 200 assemblages vissés dans un maximum de 25 programmes d'exécution programmables.
Différentes limites de tolérance réglables par raccord à vis
Réglage rapide et précis par le clavier
Verrouillage automatique des clés
Protection contre la surcharge par un signal d'avertissement acoustique et optique et un déclic (à droite)
Rappel automatique de la prochaine période d'étalonnage après un intervalle de temps et/ou un certain nombre de charges
Unités de mesure : Nm, ft.lb, in.lb
Dans un étui en plastique solide
Ajouter à la liste

1 643,95 €/ Unitéhors TVA

1 989,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Couple de serrage
de 2 jusqu'à 20 Nm