Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique electro-mecanique 714/1

  • ERIKS:14598235
  • Fabricant:4018754222780
Image 1
Clé dynamométrique électronique MANOSKOP® 714

Modèle : clé dynamométrique et clé d'angle de rotation, design ergonomique avec poignée en plastique multicomposant. Avec interface micro-USB pour programmation de la clé dynamométrique et d’angle de rotation, et documentation des données de vissage par portable et PC. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Commutable N-m, ft-lb, in-lb, écran graphique couleur haute résolution avec voyants de signalisation latéraux supplémentaires. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ainsi que l'angle de rotation. Couple et angle de rotation visibles simultanément. Signalisation quadruple du déroulement du vissage par un signal sonore (avertisseur), signal tactile par déclenchement électromécanique, affichage numérique défilant et affichage LED bien visible de tous les côtés, avec fonction feu de signalisation. Fonction de blocage du menu pour une protection contre tout réglage non autorisé des valeurs de réglage. 4 modes de mesure : couple, angle de rotation, couple avec paramètre de contrôle angle de rotation, angle de rotation avec paramètre de contrôle couple. Possibilité de programmer des paramètres et un plan de déroulement (25 de chaque). Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, logiciel SENSOMASTER 4, câble USB et 4 piles micro AAA/LR03.

Applications : pour des vissages très précis avec couple/angle, nécessitant une grande précision ou une documentation, par exemple pour les composants des moteurs, notamment en cas de vis à tête cylindrique ou dans la construction mécanique avec des exigences accrues, entre autres la robotique etc.

Ajouter à la liste

1 607,63 €/ Unitéhors TVA

1 945,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE