Modèle : construction robuste et résistante en tube d'acier carré avec poignée en plastique. Le serrage contrôlé à droite est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Indépendamment du point d'attaque de la force. Des charges continues après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement (max. jusqu'à la limite de la plage de mesure) n'ont pas d'incidence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé contre les dommages. Signal de déclenchement sonore et sensible.
Application : pour les travaux à la chaîne ou dans la production en série. Pas d'échelle de réglage, le réglage est donc exclusivement possible à l'aide d'un appareil de contrôle.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Couple de serrage | de 1.5 jusqu'à 12.5 Nm |