Modèle : construction robuste et résistante en tube d'acier carré avec jonction avec l'emmanchement des embouts et poignée en plastique. Le serrage contrôlé à droite est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Serrage à gauche grâce à des embouts ajustables. Des charges continues après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement (max. jusqu'à la limite de la plage de mesure) n'ont pas d'incidence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé contre les dommages. Signal de déclenchement sonore et sensible.
Application : pour les travaux à la chaîne ou dans la production en série. Pas d'échelle de réglage, le réglage est donc exclusivement possible à l'aide d'un appareil de contrôle.
184,80 €/ Unitéhors TVA
223,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | MANOSKOP® |
Type | Clicking Type |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Couple de serrage | de 4 jusqu'à 40 Nm |
Longueur totale | 201 mm |
Avec échelle | Non |
Longueur | 201 mm |
Matériau | Acier |
Longueur de rallonge | 17.5 mm |
Hauteur de tête | 18 mm |
Largeur de tête | 22 mm |
Poids | 500 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 500 |