Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique 755/30

  • ERIKS:23780493
  • Fabricant:4018754031658
Image 1
Clé dynamométrique MANOSKOP® 755

Modèle : construction robuste et résistante en tube d'acier carré avec jonction avec l'emmanchement des embouts et poignée en plastique. Le serrage contrôlé à droite est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Serrage à gauche grâce à des embouts ajustables. Des charges continues après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement (max. jusqu'à la limite de la plage de mesure) n'ont pas d'incidence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé contre les dommages. Signal de déclenchement sonore et sensible.

Application : pour les travaux à la chaîne ou dans la production en série. Pas d'échelle de réglage, le réglage est donc exclusivement possible à l'aide d'un appareil de contrôle.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Mesure de raccord
14 x 18 in
Couple de serrage
de 60 jusqu'à 300 Nm