Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique 730NR/5FK

  • ERIKS:12604964
  • Fabricant:4018754229376
Image 1
Clé dynamométrique MANOSKOP® 730NR, livraison dans coffret en plastique.

Modèle : construction robuste et résistante avec boîtier en tube d'acier et poignée en plastique bicomposant. Réglage rapide et précis du couple grâce à un réglage rapide QuickSelect. Le serrage contrôlé à droite et à gauche est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Signal de déclenchement sonore et tactile. Pas de réinitialisation nécessaire , étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de serrage, une charge continue après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par exemple en cas de vis serrées, n'ont pas d'incidence sur le mécanisme de déclenchement, ce dernier est ainsi protégé contre les dommages. Livraison avec certificat d'essai.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

512,05 €/ Unitéhors TVA

619,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE