Modèle : construction robuste et résistante avec boîtier en tube d'acier et poignée en plastique bicomposant. Réglage rapide et précis du couple grâce à un réglage rapide QuickSelect. Le serrage contrôlé à droite et à gauche est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Signal de déclenchement sonore et tactile. Pas de réinitialisation nécessaire , étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de serrage, une charge continue après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par exemple en cas de vis serrées, n'ont pas d'incidence sur le mécanisme de déclenchement, ce dernier est ainsi protégé contre les dommages. Livraison avec certificat d'essai.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
840,07 €/ Unitéhors TVA
1 016,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Couple de serrage | de 80 jusqu'à 400 Nm |