Modèle : extrêmement résistant et durable. Double échelle pour lecture de N · m et lbf · ft, lisible par fenêtre. Boîtier en tube d'acier avec poignée en plastique bicomposant, tête avec emmanchement pour embouts enfichables. Le verrouillage de sécurité QuickRelease garantit un enclenchement sûr et un changement rapide des embouts. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Aucune réinitialisation nécessaire, étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de vissage, tige de flexion au lieu du ressort. Signal de déclenchement sonore et perceptible clairement identifiable. Réglage rapide et précis du couple grâce à un réglage rapide QuickSelect, réajustable sans démontage. Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.
Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle. L'idéal pour les vissages difficiles d'accès.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Couple de serrage | de 10 jusqu'à 50 Nm |