Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique 730/5Q 6-50Nm 9x12mm

  • ERIKS:13282845
  • Fabricant:4018754268856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé dynamométrique MANOSKOP® 730 Quick

Modèle : extrêmement résistante et durable. Double échelle pour lecture de N · m et lbf · ft, lisible dans une fenêtre. Boîtier en tube d'acier avec poignée en plastique bicomposant, tête avec emmanchement pour outils enfichables. Le verrouillage de sécurité QuickRelease garantit un enclenchement sûr et un changement rapide des outils enfichables. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Aucune remise à 0 nécessaire, étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de vissage, tige de flexion au lieu du ressort. Signal de déclenchement sonore et tactile clairement identifiable. Réglage de l'échelle facile et confortable au moyen d'un régulateur coulissant, réajustable sans démontage. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle. L'idéal pour les vissages difficiles d'accès.

Ajouter à la liste

322,63 €/ Unitéhors TVA

390,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
730
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
22x28 in
Longueur totale
410 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
2.5 Nm
Longueur
315 mm
Longueur de rallonge
17.5 mm
Avec son de signalisation
Oui
Hauteur de tête
25 mm
Largeur de tête
30 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
22 mm
Poids
936 g
Feature EF015206_P1
4 %
Poids
936