Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique 730/5Fix 6-50Nm 9x12mm

  • ERIKS:13658202
  • Fabricant:4018754269433
Image 1
Clé dynamométrique MANOSKOP® 730 Fix

Modèle : extrêmement résistant et durable. Double échelle pour lecture de N · m et lbf · ft, lisible par fenêtre. Boîtier en tube d'acier avec poignée en plastique bicomposant, tête avec emmanchement pour embouts enfichables. Le verrouillage de sécurité QuickRelease garantit un enclenchement sûr et un changement rapide des embouts. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Aucune réinitialisation nécessaire, étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de vissage, tige de flexion au lieu du ressort. Signal de déclenchement sonore et perceptible clairement identifiable. Réglage rapide et précis du couple grâce à un réglage rapide QuickSelect, réajustable sans démontage. Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.

Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle. L'idéal pour les vissages difficiles d'accès. Egalement adapté aux travaux dans la production en série, le bouton de réglage peut être dévissé à cet effet après le réglage du couple de déclenchement (un changement du couple de déclenchement par inadvertance est ainsi évité), la vis fournie TORX® TAMPER-RESISTANT protège également contre les manipulations, tout comme le sceau adhésif joint (pas de déréglage possible sans rupture du sceau).

Ajouter à la liste

448,91 €/ Unitéhors TVA

543,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE