Modèle : extrêmement résistante et durable. Double échelle pour lecture de N · m et lbf · ft, lisible dans une fenêtre. Boîtier en tube d'acier avec poignée en plastique bicomposant, tête avec emmanchement pour outils enfichables. Le verrouillage de sécurité QuickRelease garantit un enclenchement sûr et un changement rapide des outils enfichables. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Aucune remise à 0 nécessaire, étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de vissage, tige de flexion au lieu du ressort. Signal de déclenchement sonore et tactile clairement identifiable. Réglage de l'échelle facile et confortable au moyen d'un régulateur coulissant, réajustable sans démontage. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle. L'idéal pour les vissages difficiles d'accès.
460,00 €/ Unitéhors TVA
556,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 730 |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 14x18 in |
Longueur totale | 410 mm |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 2.5 Nm |
Longueur | 410 mm |
Longueur de rallonge | 25 mm |
Avec son de signalisation | Oui |
Hauteur de tête | 23 mm |
Largeur de tête | 28 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 14 mm |
Poids | 1074 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 1074 |