Modèle : extrêmement résistant et durable. Double échelle pour lecture de N · m et lbf · ft, lisible par fenêtre. Boîtier en tube d'acier avec poignée en plastique bicomposant, tête avec emmanchement pour embouts enfichables. Le verrouillage de sécurité QuickRelease garantit un enclenchement sûr et un changement rapide des embouts. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Aucune réinitialisation nécessaire, étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de vissage, tige de flexion au lieu du ressort. Signal de déclenchement sonore et perceptible clairement identifiable. Réglage rapide et précis du couple grâce à un réglage rapide QuickSelect, réajustable sans démontage. Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.
Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle. L'idéal pour les vissages difficiles d'accès. Egalement adapté aux travaux dans la production en série, le bouton de réglage peut être dévissé à cet effet après le réglage du couple de déclenchement (un changement du couple de déclenchement par inadvertance est ainsi évité), la vis fournie TORX® TAMPER-RESISTANT protège également contre les manipulations, tout comme le sceau adhésif joint (pas de déréglage possible sans rupture du sceau).
516,00 €/ Unitéhors TVA
624,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | MANOSKOP |
Type | Torque wrench |
Couple de serrage | de 25 jusqu'à 130 Nm |
Modèle de tournevis | Oui |
Avec échelle | Oui |
Longueur | 421 mm |
Longueur de rallonge | 25 mm |
Hauteur de tête | 23 mm |
Largeur de tête | 28 mm |
Poids | 1124 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |