Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cle dynamometrique 721NF/80 160-800Nm 3/4''

  • ERIKS:23780521
  • Fabricant:4018754031979
Image 1
Clé dynamométrique MANOSKOP® 721NF

Modèle : construction robuste et résistante ave boîtier alu en tube d'acier et poignée en plastique. Couple réglable par l'extrémité de la poignée. Le serrage contrôlé à droite et à gauche est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Signal de déclenchement sonore et sensible. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.

Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

1 559,25 €/ Unitéhors TVA

1 886,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Mesure de raccord
3/4 in
Couple de serrage
de 160 jusqu'à 800 Nm