Modèle : construction robuste et résistante ave boîtier alu en tube d'acier et poignée en plastique. Couple réglable par l'extrémité de la poignée. Le serrage contrôlé à droite et à gauche est garanti par la fonction de cliquet intégrée. Signal de déclenchement sonore et sensible. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.
Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
1 790,25 €/ Unitéhors TVA
2 166,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Couple de serrage | de 200 jusqu'à 1000 Nm |