Modèle : construction robuste et résistante avec boîtier en tube d'acier et poignée en plastique bicomposant. Couple réglable par levier de serrage encastré dans la poignée et élément de réglage ergonomique et anti-dérapant avec creux pour le pouce. Grâce à la fonction réversible, il est possible de serrer et de desserrer les vis sans devoir retourner la clé dynamométrique. Signal de déclenchement sonore et tactile grâce à un serrage contrôlé à droite. Pas de remise à 0 nécessaire , étant donné que l'élément de mesure est uniquement sollicité lors de l'opération de serrage, une charge prolongée après le déclenchement ou des charges dans le sens inverse du fonctionnement, par exemple en cas de vis grippées, n'a pas d'incidence sur le mécanisme de déclenchement, ce dernier est ainsi protégé contre les dommages. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
Avec carré traversant.
642,00 €/ Unitéhors TVA
776,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150