Modèle : construction robuste avec poignée en plastique multicomposant et compartiment pour batterie intégré. Couple réglable au moyen de touches multifonctions. Forme très élancée et compacte pour les petits couples à partir de 1 N-m. Grâce à la fonction réversible, il est possible de serrer et de desserrer les vis sans devoir retourner la clé dynamométrique. Signal LED visuel, buzzer sonore et vibrations perceptibles lors de l'obtention du couple. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, pile au lithium 3,6 V, dans une boîte en plastique.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
594,44 €/ Unitéhors TVA
719,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | SENSOTORK |
Type | Electronic torque wrench |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Couple de serrage | de 1 jusqu'à 20 Nm |
Précision de valeur d'échelle | 20 Nm |
Longueur | 210 mm |
Électronique | Oui |
Hauteur de tête | 10 mm |
Largeur de tête | 22.6 mm |
Poids | 145 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |