864,71 €/ Unitéhors TVA
1 046,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 730 |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 22x28 in |
Couple de serrage | de 130 jusqu'à 650 Nm |
Longueur totale | 907 mm |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 20 Nm |
Longueur | 897 mm |
Longueur de rallonge | 55 mm |
Avec son de signalisation | Oui |
Hauteur de tête | 25.6 mm |
Largeur de tête | 30.6 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 22 mm |
Poids | 4104 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 4104 |