1,16 €/ Unitéhors TVA
1,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 10760 |
Type | Hex L-Key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 2 mm |
Longueur | 52 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé Allen |
Poids | 2 g |
Longueur du ôté court | 18 |
Longueur cuisse longe | 52 |
Avec tête sphérique | Non |
Testé par le VDE | Non |