Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé Allen, 10760 Série, 12 mm WD, 57 mm Jambe courte, Acier allié au chrome

  • ERIKS:14809775
  • Fabricant:4018754332182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
10760
Type
Hex L-Key
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
12 mm
Longueur
137 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé Allen
Poids
169 g
Longueur du ôté court
57
Longueur cuisse longe
137
Avec tête sphérique
Non
Testé par le VDE
Non