39,27 €/ Unitéhors TVA
47,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12161 VDE |
Type | Single-ended Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 19 mm |
Longueur | 227.1 mm |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 190 g |
Modèle de clé à angle droit | Non |
Largeur de tête, grand format | 32 mm |
Hauteur de tête, grand format | 18 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Testé par le VDE | Oui |