Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil simple, 12161 VDE Série, 17 mm taille, Acier allié au chrome, 208.3 mm LG

  • ERIKS:14810089
  • Fabricant:4018754254057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,12 €/ Unitéhors TVA

46,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12161 VDE
Type
Single-ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
208.3 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
144 g
Modèle de clé à angle droit
Non
Largeur de tête, grand format
29.1 mm
Hauteur de tête, grand format
17 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Testé par le VDE
Oui