Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL®21 Série, Acier allié au chrome, 185 mm LG, 17, 19 mm WD

  • ERIKS:23779854
  • Fabricant:4018754021338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® droites, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

17,56 €/ Unitéhors TVA

21,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL®21
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17, 19 mm
Type
Clé à œil double
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Oui
Longueur
185 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
78 g