Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL®21 Série, Acier allié au chrome, 130 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779847
  • Fabricant:4018754021253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® droites, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

13,63 €/ Unitéhors TVA

16,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL®21
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10, 11 mm
Type
Clé à œil double
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Oui
Longueur
130 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
30 g