Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL®21 Série, Acier allié au chrome, 115 mm LG, 8, 10 mm WD

  • ERIKS:23779846
  • Fabricant:4018754021246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® droites, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

13,17 €/ Unitéhors TVA

15,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL®21
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8, 10 mm
Type
Clé à œil double
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Oui
Longueur
115 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
18 g