Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20a Série, Acier allié au chrome, 300 mm LG, 25/32 - 13/16" WD

  • ERIKS:23779950
  • Fabricant:4018754022526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

31,96 €/ Unitéhors TVA

38,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
25/32 - 13/16 in
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
300 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
333 g
Revêtement du surface
Chromé