Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20a Série, Acier allié au chrome, 255 mm LG, 19/32 - 11/16" WD

  • ERIKS:23779946
  • Fabricant:4018754022465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

21,64 €/ Unitéhors TVA

26,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
19/32 - 11/16 in
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
255 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
175 g
Revêtement du surface
Chromé