Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20a Série, Acier allié au chrome, 245 mm LG, 9/16 - 5/8" WD

  • ERIKS:23779945
  • Fabricant:4018754022458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

19,71 €/ Unitéhors TVA

23,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
9/16 - 5/8 in
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
245 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
168 g
Revêtement du surface
Chromé