Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20a Série, Acier allié au chrome, 200 mm LG, 3/8 - 7/16" WD

  • ERIKS:23779943
  • Fabricant:4018754022427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

16,25 €/ Unitéhors TVA

19,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
3/8 - 7/16 in
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
200 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
88 g
Revêtement du surface
Chromé