Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20 Série, Acier allié au chrome, 535 mm LG, 46, 50 mm WD

  • ERIKS:23779843
  • Fabricant:4018754021208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

124,74 €/ Unitéhors TVA

150,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
46, 50 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
535 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
1709 g
Revêtement du surface
Chromé