Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20 Série, Acier allié au chrome, 360 mm LG, 27, 30 mm WD

  • ERIKS:23779838
  • Fabricant:4018754021116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

39,27 €/ Unitéhors TVA

47,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
27, 30 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
360 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
595 g
Revêtement du surface
Chromé