Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20 Série, Acier allié au chrome, 315 mm LG, 21, 23 mm WD

  • ERIKS:23779832
  • Fabricant:4018754021031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® contre-coudées, DIN 838/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

24,02 €/ Unitéhors TVA

29,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
21, 23 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
315 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
312 g
Revêtement du surface
Chromé