Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20 Série, Acier allié au chrome, 300 mm LG, 18, 21 mm WD

  • ERIKS:23779829
  • Fabricant:4018754020980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale double, contrecoudée

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier allié au chrome, chromé. Anneaux à parois fines.
Ajouter à la liste

20,79 €/ Unitéhors TVA

25,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
18, 21 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
300 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
279 g
Revêtement du surface
Chromé